Non retournable

Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central - FC_3451

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851003707

Réf. Sonepar

02250100370

Réf. Fournisseur

FC_3451

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

type d'interface:

sans

Actionneur:A levier rotatif à galet central en technopolymère Ø 20 mm. Blocs de contact:2NC rupture lente (B34). Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato