Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central - FX_951-T6

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • type de construction du boîtier - Quader

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851229992

Réf. Sonepar

02250122999

Réf. Fournisseur

FX_951-T6

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de construction du boîtier:

Quader

avec affichage du statut:

Non

Actionneur:Levier avec galet central en technopolymère diamètre 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato