Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet règlable - FD_956
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant ajustable
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851010996
Réf. Sonepar
02250101099
Réf. Fournisseur
FD_956
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant ajustable
fonction de commutation encliquetable:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
revêtement du boîtier:
laqué / peint
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


