Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FL_335

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851017964

Réf. Sonepar

02250101796

Réf. Fournisseur

FL_335

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

levier oscillant ajustable

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Actionneur:A levier rotatif à galet réglable en technoploymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO-1NC rupture brusque (B3)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato