Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à galet réglable - FL_E135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP67
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant ajustable
fonction de commutation encliquetable - Non
manœuvre positive d'ouverture - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851077722
Réf. Sonepar
02250107772
Réf. Fournisseur
FL_E135
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant ajustable
fonction de commutation encliquetable:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


