Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif à tige flexible avec embout - FL_2134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
fonction de commutation encliquetable - Non
manœuvre positive d'ouverture - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851016950
Réf. Sonepar
02250101695
Réf. Fournisseur
FL_2134
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
fonction de commutation encliquetable:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


