Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec galet - FR_555-M1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable - Non
manœuvre positive d'ouverture - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8018851083266
Réf. Sonepar
02250108326
Réf. Fournisseur
FR_555-M1
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


