Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec galet - FM_1655-M2R27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition de l'élément d'actionnement - levier oscillant ajustable
fonction de commutation - élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851442933
Réf. Sonepar
02250144293
Réf. Fournisseur
FM_1655-M2R27
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition de l'élément d'actionnement:
levier oscillant ajustable
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
revêtement du boîtier:
laqué / peint
avec affichage du statut:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


