Pizzato - Interrupteur de position à poussoir - FX_1108

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • type d'interface - sans

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851043765

Réf. Sonepar

02250104376

Réf. Fournisseur

FX_1108

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

fonction de commutation encliquetable:

Non

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

avec affichage du statut:

Non

Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato