Pizzato - Interrupteur de position à poussoir à galet - FP_1015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851025914
Réf. Sonepar
02250102591
Réf. Fournisseur
FP_1015
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


