Pizzato - Interrupteur de position à poussoir avec réarmement simultané - FR_17A3-K11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851105197
Réf. Sonepar
02250110519
Réf. Fournisseur
FR_17A3-K11
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


