Non retournable

Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox - FC_311

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851002847

Réf. Sonepar

02250100284

Réf. Fournisseur

FC_311

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:1NO-1NC rupture brusque (B3) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato