Non retournable

Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox - FD_211

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851006203

Réf. Sonepar

02250100620

Réf. Fournisseur

FD_211

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

fonction de commutation encliquetable:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Blocs de contact:2x(1NO-1NC), rupture brusque (B2) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato