Pizzato - Interrupteur de position à poussoir fileté à galet - FR_617
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851038822
Réf. Sonepar
02250103882
Réf. Fournisseur
FR_617
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


