Pizzato - Interrupteur de position à poussoir long - FC_3310

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir long

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851003059

Réf. Sonepar

02250100305

Réf. Fournisseur

FC_3310

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato