Non retournable

Pizzato - Interrupteur de position à poussoir long - FD_1010

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir long

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851004193

Réf. Sonepar

02250100419

Réf. Fournisseur

FD_1010

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

manœuvre positive d'ouverture:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

Blocs de contact:2NO rupture lente (B10) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato