Pizzato - Interrupteur de position à tige à ressort - FD_2025-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
fonction de commutation encliquetable - Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans
avec affichage du statut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851327803
Réf. Sonepar
02250132780
Réf. Fournisseur
FD_2025-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
fonction de commutation encliquetable:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
avec affichage du statut:
Non
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


