Pizzato - Interrupteur de position avec réarmement à poussoir court - FR_2001-W3

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position avec réarmement à poussoir court

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • revêtement du boîtier - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851119569

Réf. Sonepar

02250111956

Réf. Fournisseur

FR_2001-W3

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

fonction de commutation encliquetable:

Non

revêtement du boîtier:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato