Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur de position bistable avec levier à une piste - FD_541-M2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position bistable avec levier à une piste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • type d'interface - sans

  • avec affichage du statut - Non

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851097898

Réf. Sonepar

02250109789

Réf. Fournisseur

FD_541-M2

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Actionneur:A levier à une piste|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato