Non retournable

Pizzato - Interrupteur de position pour leviers rotatifs - FD_1138

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position pour leviers rotatifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851004674

Réf. Sonepar

02250100467

Réf. Fournisseur

FD_1138

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato