Pizzato - Interrupteur de position pour leviers rotatifs - FD_738

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position pour leviers rotatifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de construction du boîtier - Quader

  • revêtement du boîtier - laqué / peint

  • température ambiante en fonctionnement - -25...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851010415

Réf. Sonepar

02250101041

Réf. Fournisseur

FD_738

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente superposés (B7)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato