Pizzato - Interrupteur de position pour leviers rotatifs - FX_E138

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position pour leviers rotatifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • revêtement du boîtier - autre

  • avec affichage du statut - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851078811

Réf. Sonepar

02250107881

Réf. Fournisseur

FX_E138

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Blocs de contact:1NO-1NC électronique PNP (E1)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato