Pizzato - Interrupteur de position pour leviers rotatifs - FL_2058-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
fonction de commutation encliquetable - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851341588
Réf. Sonepar
02250134158
Réf. Fournisseur
FL_2058-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
fonction de commutation encliquetable:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


