Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif à galet - FR_954-W3R5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851232053
Réf. Sonepar
02250123205
Réf. Fournisseur
FR_954-W3R5
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc diamètre 40 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


