Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif avec galet centrale - FK_3451-W3M2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif avec galet centrale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - élément de commutation à action lente

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851634284

Réf. Sonepar

02250163428

Réf. Fournisseur

FK_3451-W3M2

Marque

Pizzato

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut:

Non

Actionneur:Levier avec galet central en technopolymère diamètre 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B34)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato