Non retournable

Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FC_3493-F

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • type de construction du boîtier - Quader

  • avec affichage du statut - Non

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851003837

Réf. Sonepar

02250100383

Réf. Fournisseur

FC_3493-F

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

type de construction du boîtier:

Quader

avec affichage du statut:

Non

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Droit Blocs de contact:2NC rupture lente (B34) Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato