Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FD_3393-F2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
avec affichage du statut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851008061
Réf. Sonepar
02250100806
Réf. Fournisseur
FD_3393-F2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
laqué / peint
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


