Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FD_793-F7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
revêtement du boîtier - laqué / peint
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851010569
Réf. Sonepar
02250101056
Réf. Fournisseur
FD_793-F7
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
laqué / peint
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


