Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FK_3493-D2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851014840

Réf. Sonepar

02250101484

Réf. Fournisseur

FK_3493-D2

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Articulé|Blocs de contact:2NC rupture lente (B34)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato