Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_3492-D6

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • type d'interface - sans

  • avec affichage du statut - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851036590

Réf. Sonepar

02250103659

Réf. Fournisseur

FR_3492-D6

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Allongé et plié|Blocs de contact:2NC rupture lente (B34)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato