Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FX_2293

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851086458

Réf. Sonepar

02250108645

Réf. Fournisseur

FX_2293

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NO+1NC rupture lente (B22)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato