Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FX_693-E3D7M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type d'interface - sans
avec affichage du statut - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851091445
Réf. Sonepar
02250109144
Réf. Fournisseur
FX_693-E3D7M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


