Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FW_2092-E3M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec affichage du statut - Non
température ambiante en fonctionnement - -25...80 °C
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851094521
Réf. Sonepar
02250109452
Réf. Fournisseur
FW_2092-E3M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec affichage du statut:
Non
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


