Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_2093-M1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • type d'interface - sans

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • revêtement du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851115301

Réf. Sonepar

02250111530

Réf. Fournisseur

FR_2093-M1

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

type d'interface:

sans

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato