Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FX_993-E3D1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - sans
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
revêtement du boîtier - autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851124679
Réf. Sonepar
02250112467
Réf. Fournisseur
FX_993-E3D1
Marque
Pizzato
type d'interface:
sans
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
revêtement du boîtier:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


