Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_2092-M2K40

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type d'interface - sans

  • avec affichage du statut - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851129353

Réf. Sonepar

02250112935

Réf. Fournisseur

FR_2092-M2K40

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato