Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_2092-D6M2K40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type d'interface - sans
avec affichage du statut - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851129575
Réf. Sonepar
02250112957
Réf. Fournisseur
FR_2092-D6M2K40
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


