Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FD_693-FM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
type de construction du boîtier - Quader
avec affichage du statut - Non
revêtement du boîtier - laqué / peint
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851130502
Réf. Sonepar
02250113050
Réf. Fournisseur
FD_693-FM2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
revêtement du boîtier:
laqué / peint
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


