Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FW_792-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
manœuvre positive d'ouverture - Oui
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851156038
Réf. Sonepar
02250115603
Réf. Fournisseur
FW_792-M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


