Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FD_3493-F8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interface - sans
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
température ambiante en fonctionnement - -25...80 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851156298
Réf. Sonepar
02250115629
Réf. Fournisseur
FD_3493-F8
Marque
Pizzato
type d'interface:
sans
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


