Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_693-D6M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
revêtement du boîtier - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851157738
Réf. Sonepar
02250115773
Réf. Fournisseur
FR_693-D6M2
Marque
Pizzato
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


