Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_2093-D8K40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
matériau du boîtier/corps - plastique
revêtement du boîtier - autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851163647
Réf. Sonepar
02250116364
Réf. Fournisseur
FR_2093-D8K40
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
Quader
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


