Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_2293-D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851168673
Réf. Sonepar
02250116867
Réf. Fournisseur
FR_2293-D
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


