Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FW_3392-D8M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Non
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851188374
Réf. Sonepar
02250118837
Réf. Fournisseur
FW_3392-D8M2
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


