Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FP_3393-F8M2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - sans

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851378997

Réf. Sonepar

02250137899

Réf. Fournisseur

FP_3393-F8M2

Marque

Pizzato

type d'interface:

sans

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Universel|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato