Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FL_3393-F7M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Non
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851380341
Réf. Sonepar
02250138034
Réf. Fournisseur
FL_3393-F7M2
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Non
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Réglable dans une direction|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


