Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_2193-D8M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
avec affichage du statut - Non
revêtement du boîtier - autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851464188
Réf. Sonepar
02250146418
Réf. Fournisseur
FR_2193-D8M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec affichage du statut:
Non
revêtement du boîtier:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


