Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec déverrouillage à serrure - FP_1899-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851083150
Réf. Sonepar
02250108315
Réf. Fournisseur
FP_1899-M2
Marque
Pizzato
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


