Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec déverrouillage à serrure - FD_2099-F8M2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec déverrouillage à serrure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851126314

Réf. Sonepar

02250112631

Réf. Fournisseur

FD_2099-F8M2

Marque

Pizzato

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

Actionneur:Universel|Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato