Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_61BD1D0Z-F28
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Non
force de retenue - 3000 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851516146
Réf. Sonepar
02250151614
Réf. Fournisseur
FG_61BD1D0Z-F28
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


